曜日別特売

ENJOY セミタイトスカート

ENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマ

この軽さ、この華やかさに夢中!「AIRSWINGSUITS”BRIGHT”」。
空気のように軽い着心地と動きやすさが大人気の「エアスウィングスーツ」の持ち味はそのままに、配色使いで華やかさがアップ。
さらに湿度をコントロールしてくれる高機能な素材で一年中ストレスなく、軽やかに着用していただけます。
どんな動きにもついてくる2wayストレッチ素材。
体に馴染んで抜群の動きやすさのセミタイトスカート。
軽い着心地に、通年快適に着用できる機能をプラスした素材を使用。
凹凸のある組織で陰影を表現した繊細なシャドーストライプ。
エレガントなムードを添える品のよいツヤ感も魅力です。
2wayストレッチで動きやすく、吸水速乾性のある中空糸「COOLMAXALLSEASONTECHNOLOGY」を使用することで、空気のような軽さと、夏は涼しく冬は暖かい快適性を実現しました。

混率(%)ポリエステル98/レーヨン2機能静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/2wayストレッチ/吸汗/速乾/温度コントロール/軽量/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応/大容量ポケット/カーブベルト/後ろ脇ゴム/すべり止めテープ/3段カン/左脇ファスナー/破れにくいスリット/吹き出し防止裏地生地シャドー スモール ストライプ内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
全18種類を絞り込む
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44786965EAS867ネイビーストライプ629254
14,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786974EAS867ネイビーストライプ649555
14,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786990EAS867ネイビーストライプ679856
14,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786999EAS867ネイビーストライプ7010156
14,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787008EAS867ネイビーストライプ7310457
14,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787017EAS867ネイビーストライプ7610757
14,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787026EAS867ネイビーストライプ8011158
14,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787035EAS867ネイビーストライプ8411558
14,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787044EAS867ネイビーストライプ8811958
14,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787060EAS867ブラックストライプ629254
14,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787069EAS867ブラックストライプ649555
14,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787078EAS867ブラックストライプ679856
14,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787087EAS867ブラックストライプ7010156
14,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787096EAS867ブラックストライプ7310457
14,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787105EAS867ブラックストライプ7610757
14,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787114EAS867ブラックストライプ8011158
14,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787130EAS867ブラックストライプ8411558
14,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787139EAS867ブラックストライプ8811958
14,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする