曜日別特売

ENJOY ストレートパンツ

ENJOY ストレートパンツ - カーシーカシマENJOY ストレートパンツ - カーシーカシマENJOY ストレートパンツ - カーシーカシマENJOY ストレートパンツ - カーシーカシマENJOY ストレートパンツ - カーシーカシマENJOY ストレートパンツ - カーシーカシマENJOY ストレートパンツ - カーシーカシマENJOY ストレートパンツ - カーシーカシマ

この軽さ、この華やかさに夢中!「AIRSWINGSUITS”BRIGHT”」。
空気のように軽い着心地と動きやすさが大人気の「エアスウィングスーツ」の持ち味はそのままに、配色使いで華やかさがアップ。
さらに湿度をコントロールしてくれる高機能な素材で一年中ストレスなく、軽やかに着用していただけます。
さまざまな身長の方にも合うよう裾上げ済みのストレートパンツ。
裾上げの手間がいらず、届いたらすぐに着用可能。
さまざまな身長の方に、美脚シルエットですっきり着用していただけます。
素材には軽い着心地に、通年快適に着用できる機能をプラスした素材を使用。
凹凸のある組織で陰影を表現した繊細なシャドーストライプ。
エレガントなムードを添える品のよいツヤ感も魅力です。
2wayストレッチで動きやすく、吸水速乾性のある中空糸「COOLMAXALLSEASONTECHNOLOGY」を使用することで、空気のような軽さと、夏は涼しく冬は暖かい快適性を実現しました。

混率(%)ポリエステル98/レーヨン2股下(cm)76機能静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/2wayストレッチ/吸汗/速乾/温度コントロール/軽量/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応/大容量ポケット/カーブベルト/後ろ脇ゴム/すべり止めテープ/打ち込み式ホック生地シャドー スモール ストライプ内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
全18種類を絞り込む
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44787324EAL869ネイビーストライプ6891
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787340EAL869ネイビーストライプ7094
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787349EAL869ネイビーストライプ7397
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787358EAL869ネイビーストライプ76100
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787367EAL869ネイビーストライプ79103
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787376EAL869ネイビーストライプ82106
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787385EAL869ネイビーストライプ86110
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787394EAL869ネイビーストライプ90114
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787410EAL869ネイビーストライプ94118
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787419EAL869ブラックストライプ6891
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787428EAL869ブラックストライプ7094
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787437EAL869ブラックストライプ7397
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787446EAL869ブラックストライプ76100
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787455EAL869ブラックストライプ79103
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787464EAL869ブラックストライプ82106
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787480EAL869ブラックストライプ86110
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787489EAL869ブラックストライプ90114
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787498EAL869ブラックストライプ94118
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする