ENJOY チェックベスト

ENJOY チェックベスト - カーシーカシマENJOY チェックベスト - カーシーカシマENJOY チェックベスト - カーシーカシマENJOY チェックベスト - カーシーカシマENJOY チェックベスト - カーシーカシマENJOY チェックベスト - カーシーカシマENJOY チェックベスト - カーシーカシマENJOY チェックベスト - カーシーカシマ

チャーミングベストで顔まわりが明るく華やかに。
毎日快適でいられるうれしい機能が充実。
FUNCTION-1スマホが縦にすっぽり入るスマホポケットを搭載。
FUNCTION-2抗ウイルス抗菌ポケットで安心を実感。
FUNCTION-3パイピング使いで顔まわりをシャープに見せる!素材は着こなしに華やぎをもたらすツイードチェック。
多種類の糸を使用し、表情豊かな柄を表現したツイードチェック。
上品でありながら華やかさもあり、コーディネートにおしゃれ感をもたらします。
ナチュラルなストレッチ性があり、快適な着心地です。
ノーブルでやさしい印象のネイビーチェックとフェミニンで華やかな雰囲気のパープルチェックの2色展開。

混率(%)ポリエステル85/レーヨン15機能ナチュラルストレッチ/ハイストレッチ裏地/静電気防止仕様/イージーケア/ホームクリーニング/スカーフループ(サポートループ付)/大容量ポケット/補強布胸ポケット/ネームホール/スマホポケット/抗ウイルス抗菌ポケット/ARM FIT/背ベルト生地メランジェ チェック内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
全14種類を絞り込む
胸囲(cm)
着丈(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44787507EAV870ネイビーチェック833148
21,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787516EAV870ネイビーチェック863249
21,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787525EAV870ネイビーチェック893350
21,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787534EAV870ネイビーチェック923451
21,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787550EAV870ネイビーチェック963552
21,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787559EAV870ネイビーチェック1003653
21,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787568EAV870ネイビーチェック1053753
21,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787577EAV870パープルチェック833148
21,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787586EAV870パープルチェック863249
21,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787595EAV870パープルチェック893350
21,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787604EAV870パープルチェック923451
21,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787620EAV870パープルチェック963552
21,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787629EAV870パープルチェック1003653
21,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787638EAV870パープルチェック1053753
21,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする