ENJOY 半袖シャツブラウス

ENJOY 半袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 半袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 半袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 半袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 半袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 半袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 半袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 半袖シャツブラウス - カーシーカシマ

ニットの着やすさはそのままにすっきりと仕立て映え。
「TRICOTCORDKNIT」布帛よりもストレッチ性が高く、ニットよりも仕立て映え。
表面のほのかな畝感がすっきりとした印象を与えるトリコットニット。
軽量でストレッチ性に優れ、通気性が良くムレにくいのが特徴。
また、フルダル糸を使用しているので透けにくく、SR防汚加工を施し、汚れを落ちやすくしています。
シワになりにくく、型崩れしにくい快適素材です。

混率(%)ポリエステル100機能ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/防汚/UVカット/透けにくい/イージーケア/ホームクリーニング/消臭テープ(脇下)/スカーフループ/動きやすい袖(ARM360°)/バストケアピッチ生地トリコット コード ニット内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
全28種類を絞り込む
胸囲(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44788207ESB873サックス90362161
5,800
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788216ESB873サックス93372262
5,800
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788225ESB873サックス96382363
5,800
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788234ESB873サックス99392464
5,800
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788250ESB873サックス103402565
5,800
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788259ESB873サックス107412565
5,800
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788268ESB873サックス112422565
5,800
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788277ESB873パープル90362161
5,800
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788286ESB873パープル93372262
5,800
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788295ESB873パープル96382363
5,800
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788304ESB873パープル99392464
5,800
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788320ESB873パープル103402565
5,800
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788329ESB873パープル107412565
5,800
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788338ESB873パープル112422565
5,800
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788347ESB873ピンク90362161
5,800
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788356ESB873ピンク93372262
5,800
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788365ESB873ピンク96382363
5,800
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788374ESB873ピンク99392464
5,800
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788390ESB873ピンク103402565
5,800
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788399ESB873ピンク107412565
5,800
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788408ESB873ピンク112422565
5,800
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788417ESB873ホワイト90362161
5,800
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788426ESB873ホワイト93372262
5,800
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788435ESB873ホワイト96382363
5,800
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788444ESB873ホワイト99392464
5,800
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788460ESB873ホワイト103402565
5,800
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788469ESB873ホワイト107412565
5,800
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788478ESB873ホワイト112422565
5,800
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする