ENJOY 長袖シャツブラウス

ENJOY 長袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖シャツブラウス - カーシーカシマ

凛と着映える合わせやすいストライプ。
「TRICOTSTRIPEKNIT」。
ストライプと優れた素材感で生まれる、シャープな存在感。
上品なストライプが洗練を印象づけるトリコットニット。
軽量でストレッチ性に優れ、通気性が良くムレにくいのが特徴。
また、フルダル糸を使用しているので透けにくく、SR防汚加工を施し、汚れを落ちやすくしています。
シワになりにくく、型崩れしにくい快適素材です。

混率(%)ポリエステル100機能ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/防汚/UVカット/透けにくい/イージーケア/ホームクリーニング/消臭テープ(脇下)/スカーフループ/動きやすい袖(ARM360°)/バストケアピッチ生地トリコット ストライプ ニット内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44788767EWB875グレーストライプ90365561
6,000
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788776EWB875グレーストライプ93375662
6,000
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788785EWB875グレーストライプ96385763
6,000
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788794EWB875グレーストライプ99395864
6,000
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788810EWB875グレーストライプ103405865
6,000
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788819EWB875グレーストライプ107415865
6,000
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788828EWB875グレーストライプ112425865
6,000
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788837EWB875サックスストライプ90365561
6,000
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788846EWB875サックスストライプ93375662
6,000
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788855EWB875サックスストライプ96385763
6,000
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788864EWB875サックスストライプ99395864
6,000
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788880EWB875サックスストライプ103405865
6,000
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788889EWB875サックスストライプ107415865
6,000
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788898EWB875サックスストライプ112425865
6,000
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788907EWB875パープルストライプ90365561
6,000
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788916EWB875パープルストライプ93375662
6,000
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788925EWB875パープルストライプ96385763
6,000
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788934EWB875パープルストライプ99395864
6,000
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788950EWB875パープルストライプ103405865
6,000
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788959EWB875パープルストライプ107415865
6,000
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788968EWB875パープルストライプ112425865
6,000
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788977EWB875ピンクストライプ90365561
6,000
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788986EWB875ピンクストライプ93375662
6,000
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788995EWB875ピンクストライプ96385763
6,000
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
44789004EWB875ピンクストライプ99395864
6,000
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
44789020EWB875ピンクストライプ103405865
6,000
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
44789029EWB875ピンクストライプ107415865
6,000
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
44789038EWB875ピンクストライプ112425865
6,000
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする