ENJOY 長袖リボンブラウス

ENJOY 長袖リボンブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖リボンブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖リボンブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖リボンブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖リボンブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖リボンブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖リボンブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖リボンブラウス - カーシーカシマ

凛と着映える合わせやすいストライプ。
「TRICOTSTRIPEKNIT」。
ストライプと優れた素材感で生まれる、シャープな存在感。
上品なストライプが洗練を印象づけるトリコットニット。
軽量でストレッチ性に優れ、通気性が良くムレにくいのが特徴。
また、フルダル糸を使用しているので透けにくく、SR防汚加工を施し、汚れを落ちやすくしています。
シワになりにくく、型崩れしにくい快適素材です。
リボンは取り外し可能。
首元をすリボンは取り外し可能。
っきり見せる開衿ブラウスとしても着られます。

混率(%)ポリエステル100機能ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/防汚/UVカット/透けにくい/イージーケア/ホームクリーニング/消臭テープ(脇下)付属アクセ/動きやすい袖(ARM360°)/バストケアピッチ生地トリコット ストライプ ニット内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44789047EWB876グレーストライプ90365561
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44789056EWB876グレーストライプ93375662
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44789065EWB876グレーストライプ96385763
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44789074EWB876グレーストライプ99395864
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44789090EWB876グレーストライプ103405865
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44789099EWB876グレーストライプ107415865
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44789108EWB876グレーストライプ112425865
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44789117EWB876サックスストライプ90365561
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44789126EWB876サックスストライプ93375662
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44789135EWB876サックスストライプ96385763
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44789144EWB876サックスストライプ99395864
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44789160EWB876サックスストライプ103405865
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44789169EWB876サックスストライプ107415865
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44789178EWB876サックスストライプ112425865
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44789187EWB876パープルストライプ90365561
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44789196EWB876パープルストライプ93375662
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44789205EWB876パープルストライプ96385763
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44789214EWB876パープルストライプ99395864
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44789230EWB876パープルストライプ103405865
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44789239EWB876パープルストライプ107415865
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44789248EWB876パープルストライプ112425865
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44789257EWB876ピンクストライプ90365561
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44789266EWB876ピンクストライプ93375662
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44789275EWB876ピンクストライプ96385763
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44789284EWB876ピンクストライプ99395864
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44789300EWB876ピンクストライプ103405865
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44789309EWB876ピンクストライプ107415865
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44789318EWB876ピンクストライプ112425865
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする