ENJOY Noir 半袖プルオーバー

ENJOY Noir 半袖プルオーバー - カーシーカシマENJOY Noir 半袖プルオーバー - カーシーカシマENJOY Noir 半袖プルオーバー - カーシーカシマENJOY Noir 半袖プルオーバー - カーシーカシマENJOY Noir 半袖プルオーバー - カーシーカシマENJOY Noir 半袖プルオーバー - カーシーカシマENJOY Noir 半袖プルオーバー - カーシーカシマENJOY Noir 半袖プルオーバー - カーシーカシマ

ストレスのないおもてなしを。
独自の着やせ&スタイルアップテクニックで、年齢や体型を問わないボーダレスなシルエットに。
着る人のコンディションに合わせて衣服内の湿度をコントロールする機能素材や、動きやすさを追求したパターン設計とストレッチ性能も備え、優雅な所作を演出する見た目と着心地、どちらのこだわりも満たします。
1枚で着ても華やかに見えるネックライン。
袖下にゆとりを持たせることで、腕を上げやすく柔らかな印象に見せてくれます。
1年を通して快適に過ごせる素材を使用。
凹凸感のあるブッチャー組織を上品で華やかな印象に仕上げた2wayストレッチ素材に、制菌・抗菌防臭・抗カビ加工「マルカサイドYP-DP」を施しています。
吸水速乾性のある中空糸「COOLMAXALLSEASONTECHNOLOGY」を使用することで、軽く、冬あたたかく夏涼しい、快適な着心地を実現したENJOYNoirオリジナル素材です。

ブラックネイビー混率(%)ポリエステル100機能吸汗/速乾/湿度コントロール/制菌/防臭/2wayストレッチ/軽量/イージーケア/ホームクリーニング ※オールシーズン対応/スカーフループ(サポートループ付)/補強仕様胸ポケット/後ろファスナー/ネームホール/消臭テープ生地コンフォート クロス ストレッチ内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
全6種類を絞り込む
肩幅(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44790070NST033923742.557
15,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44790079NST03395384458
15,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44790088NST033983945.559
15,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44790097NST033101404760
15,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44790106NST0331054148.561
15,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44790115NST033109424962
15,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする