曜日別特売

ENJOY Noir ストレートパンツ

ENJOY Noir ストレートパンツ - カーシーカシマENJOY Noir ストレートパンツ - カーシーカシマENJOY Noir ストレートパンツ - カーシーカシマENJOY Noir ストレートパンツ - カーシーカシマENJOY Noir ストレートパンツ - カーシーカシマENJOY Noir ストレートパンツ - カーシーカシマ

ストレスのないおもてなしを。
独自の着やせ&スタイルアップテクニックで、年齢や体型を問わないボーダレスなシルエットに。
着る人のコンディションに合わせて衣服内の湿度をコントロールする機能素材や、動きやすさを追求したパターン設計とストレッチ性能も備え、優雅な所作を演出する見た目と着心地、どちらのこだわりも満たします。
ひざ上からのストレートで足長効果のストレートパンツ。
さまざまな身長の方にも合うよう裾上げ済みです。
裾上げの手間がいらず、届いたらすぐに着用可能。
さまざまな身長の方に、美脚シルエットですっきり着用していただけます。
1年を通して快適に過ごせる素材を使用。
凹凸感のあるブッチャー組織を上品で華やかな印象に仕上げた2wayストレッチ素材に、制菌・抗菌防臭・抗カビ加工「マルカサイドYP-DP」を施しています。
吸水速乾性のある中空糸「COOLMAXALLSEASONTECHNOLOGY」を使用することで、軽く、冬あたたかく夏涼しい、快適な着心地を実現したENJOYNoirオリジナル素材です。

ブラックネイビー混率(%)ポリエステル100股下(cm)76機能吸汗/速乾/湿度コントロール/制菌/防臭/2wayストレッチ/軽量/ニットメッシュ裏地/イージーケア/ホームクリーニング ※オールシーズン対応/大容量ポケット/静電気防止仕様/ニットメッシュ裏地/後ろ脇ゴム/すべり止めテープ/打ち込み式ホック生地コンフォート クロス ストレッチ内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
全7種類を絞り込む
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44790124NAL0346595
18,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44790140NAL0346798
18,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44790149NAL03470101
18,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44790158NAL03473104
18,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44790167NAL03476107
18,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44790176NAL03479110
18,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44790185NAL03483114
18,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする