ハヤマキ12 N両面

ハヤマキ12 N両面 - エスロンハヤマキ12 N両面 - エスロン

作業効率に優れた3倍速で巻き取る事が可能。
強靭なガラス繊維を芯材として、塩化ビニール樹脂で被覆しているので伸縮が少なく耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。
テープの先端はショックアブソーバー付きで巻取り時の衝撃に強く、テープの摩耗を抑える金属プレートをケース内に採用。
テープは両面目盛りで表は白色地、裏は黄色地なので読み間違いにくく、早く読み取る事が可能。
取手部分の形状を変更。
ローラーを樹脂から金属製へ変更。更に金属プレートを追加し、テープと本体ケースの摩耗を軽減。

用途巻尺。材質ケース:ABS樹脂、巻取リール・ギア・ハンドル:巻取リール・ギア・ハンドル:POM樹脂、金属部品:ステンレス・鉄(メッキ)テープ幅(mm)12精度(mm)±(0.6+0.4L)テープ厚さ(mm)0.5JIS規格JIS1材質(テープ)ガラス繊維入り塩化ビニール内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4472735012-50HRWN50
9,900
7,298
8,028(税込)
当日出荷
4472735912-100HRWN100
19,900
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする