曜日別特売

下穴ドリルミニセット

下穴ドリルミニセット - BIGMAN(ビッグマン)下穴ドリルミニセット - BIGMAN(ビッグマン)下穴ドリルミニセット - BIGMAN(ビッグマン)下穴ドリルミニセット - BIGMAN(ビッグマン)下穴ドリルミニセット - BIGMAN(ビッグマン)下穴ドリルミニセット - BIGMAN(ビッグマン)下穴ドリルミニセット - BIGMAN(ビッグマン)下穴ドリルミニセット - BIGMAN(ビッグマン)
(1件のレビュー)

ビス効きのよいテーパー形状。
チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。

用途
レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。
木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。
材質HSS鋼チタンコーティング(ドリル刃)軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)65×6.35×6.35/本タイプ下穴テーパードリル質量(g/本)10適合材木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど入数3本入最高回転速度(min-1)3000以下内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44736127MSDM-22・3・4
オープン
499
549(税込)
当日出荷
44736136MSDM-12・2.5・3
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44736127
2024-07-18
用途: ビスの下穴
建設業・工事業

長い方の下穴ドリルを使ってましたが頻繁に折れるので、短いこちらを購入しました。率直な感想は、「折れはないけど短すぎるな…」です。中間サイズがあっても良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする