BIGMAN(ビッグマン)
面取りカッター3枚刃
木材・アルミ材のネジ穴の面取り・パイプ内径の面取りに。
用途
軽金属用(樹脂・木工など)
材質
ハイス鋼
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
適合材
木材・樹脂
面取り角度(°)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44736188
DA-60
9×9×45
13
(加工)3~9
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
44736197
DA-61
12×12×50
20
(加工)3~12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
44736206
DA-62
16×16×53
32
(加工)3~16
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください