曜日別特売

面取りカッター5枚刃鉄工

面取りカッター5枚刃鉄工 - BIGMAN(ビッグマン)面取りカッター5枚刃鉄工 - BIGMAN(ビッグマン)面取りカッター5枚刃鉄工 - BIGMAN(ビッグマン)面取りカッター5枚刃鉄工 - BIGMAN(ビッグマン)面取りカッター5枚刃鉄工 - BIGMAN(ビッグマン)面取りカッター5枚刃鉄工 - BIGMAN(ビッグマン)面取りカッター5枚刃鉄工 - BIGMAN(ビッグマン)面取りカッター5枚刃鉄工 - BIGMAN(ビッグマン)

鉄材のネジ穴の面取り・パイプ内径の面取りに。穴あけ後のバリ取りに。

用途鉄工用(鉄・ステンレス・非鉄金属など)材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合材鉄・ステンレス・非鉄金属面取り角度(°)90内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44736215DA-638×8×4512(加工)3~8
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
44736224DA-6410×10×4513(加工)4~10
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
44736240DA-6512×12×5018(加工)5~12
オープン
1,588
1,747(税込)
当日出荷
44736249DA-6616×16×5527(加工)6~16
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする