BIGMAN(ビッグマン)
面取りカッターPRO鉄工
木材・アルミ・鉄材のネジ穴の面取りに。パイプ内径の面取り・穴あけ後のバリ取りに。
用途
鉄工用(鉄・ステンレス・非鉄金属など)
材質
ハイス鋼
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
適合材
鉄・ステンレス・非鉄金属
面取り角度(°)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44736258
DA-67
7×7×43
12
(加工)2~5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
44736267
DA-68
15×15×44
17
(加工)5~10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
44736276
DA-69
22×22×62
38
(加工)10~15
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください