SK(新潟精機)
デジタルノギス 300mm 校正書類付
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途
外側・内側・段差測定。
材質
ステンレス鋼
測定範囲(mm)
0~300
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
寸法A(mm)
400
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
100
表示
大型LCD
寸法C(mm)
20
器差(mm)
±0.04
繰返し精度(mm)
0.01
最小表示(mm)
0.01
保存温度(℃)
-10~40
最大応答速度(m/sec)
1
デプスバー(有・無)
有り
校正証明書
一般校正
内容量
1セット
取扱説明書:
(0.3MB)
注意
※品番末尾に(T)のついた製品については、校正成績表の依頼者名が空欄となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44747869
BLD-300(校正書・トレーサビリティ体系図付)(T)
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください