SK(新潟精機)
デジタルミニデプス 校正書類付
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途
深さの測定
質量(g)
40
測定範囲(mm)
0~25
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
CR2032(リチウム電池)テスト用
最小読取値(mm)
0.1
器差(mm)
±0.2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
60×113×14
測定子(mm)
3.1×4.1(先端0.8×2.9)
ベース幅(mm)
61
本体長さ(mm)
86
校正証明書
一般校正
内容量
1セット
注意
※品番末尾に(T)のついた製品については、校正成績表の依頼者名が空欄となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44747878
DMD-25G(校正書・トレーサビリティ体系図付)(T)
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください