曜日別特売

超小型ボールプランジャータッチスイッチ[BPシリーズ]

超小型ボールプランジャータッチスイッチ[BPシリーズ] - Metrol(メトロール)超小型ボールプランジャータッチスイッチ[BPシリーズ] - Metrol(メトロール)超小型ボールプランジャータッチスイッチ[BPシリーズ] - Metrol(メトロール)超小型ボールプランジャータッチスイッチ[BPシリーズ] - Metrol(メトロール)超小型ボールプランジャータッチスイッチ[BPシリーズ] - Metrol(メトロール)超小型ボールプランジャータッチスイッチ[BPシリーズ] - Metrol(メトロール)

世界最小クラスのΦ4ミニボールプランジャースイッチ、BPシリーズをご紹介します。
従来のボールプランジャにタッチスイッチを搭載し、割出しと確認信号出力を同時に実現。
この1台2役の機能により、部品数の節減と機械の小型化が可能になります。
インデックス回転体や摺動体の切り欠きによる割出し位置決めなどに採用実績多数。
世界最小級のミニボールプランジャスイッチとして、1台2役の機能を実現
割出し、位置決め機能と確認信号の出力を同時に可能に
部品点数と設計工数の節減により、機械の小型化を実現

用途
あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
インデックステーブルの切り欠きによる割出しと信号出力
半導体製造装置のガラス基板搬送時の位置決め
XYテーブルのステッピングモーターの原点出し
動作形態A:NOIP等級IP40仕様当て方:直進・偏角・摺動●動作までの動き:0.3mm使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS303繰返し精度(μm)10振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)コンタクト形状端面 SΦ3RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールコンタクトケーブル形状ストレート応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
タイプ
付属品
ストローク(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44791120BP060AM6(並目)外形:ネジ径六角ナット2個 歯付座金1個0.8(全体の動き)32.8
3,588
3,500
3,850(税込)
当日出荷
44791129BP060A-FM6(並目)外形:ネジ径六角ナット2個 歯付座金1個0.8(全体の動き)32.8
3,588
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
44791138BP060A-LM6(並目)外形:ネジ径六角ナット2個 歯付座金1個0.8(全体の動き)32.8
4,002
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
44791147BP060A-LFM6(並目)外形:ネジ径六角ナット2個 歯付座金1個0.8(全体の動き)32.8
4,002
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
44791156BP4SWAΦ4外形:ストレート-0.8(全体の動き)12.8
6,624
6,598
7,258(税込)
当日出荷
44791165BP5MWAM5×0.5外形:ネジ径ナット2個1(全体の動き)20
6,210
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする