曜日別特売

コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]

コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] - Metrol(メトロール)コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] - Metrol(メトロール)コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] - Metrol(メトロール)コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] - Metrol(メトロール)コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] - Metrol(メトロール)コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] - Metrol(メトロール)コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] - Metrol(メトロール)コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] - Metrol(メトロール)

コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。
スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。
繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。
コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。
[CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。
また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。
さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。

用途
あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。
ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。
機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。
動作距離(mm)約0.3付属品ナット2個使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS303寿命接点精度:1000万回引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作距離(mm)
ケーブル長(m)
タイプ
動作形態
ストローク(mm)
全長(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44791174CS065A約0.33外形:ネジ径A:NO2.8(全体の動き)426
4,048
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791190CS065A-L約0.33外形:ネジ径A:NO2.8(全体の動き)426
4,428
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791199CS067A約0.33外形:ネジ径A:NO2.8(全体の動き)426
4,048
3,998
4,398(税込)
当日出荷
44791208CS067A-A約0.33外形:ネジ径A:NO2.8(全体の動き)41.56
4,048
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791217CS067A-AL約0.33外形:ネジ径A:NO2.8(全体の動き)41.56
4,428
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791226CS067A-B約0.33外形:ネジ径A:NO2.8(全体の動き)45.56
4,301
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791235CS067A-BL約0.33外形:ネジ径A:NO2.8(全体の動き)45.56
4,680
4,598
5,058(税込)
当日出荷
44791244CS067A-C約0.33外形:ネジ径A:NO2.8(全体の動き)55.56
4,428
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791260CS067A-CL約0.33外形:ネジ径A:NO2.8(全体の動き)43.56
4,807
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791269CS067A-DP約0.33外形:ネジ径A:NO2.8(全体の動き)46.56
4,680
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791278CS067A-DPL約0.33外形:ネジ径A:NO2.8(全体の動き)46.56
5,060
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
44791287CS067A-G約0.33外形:ネジ径A:NO2.8(全体の動き)426
4,048
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791296CS067A-L約0.33外形:ネジ径A:NO2.8(全体の動き)426
4,428
4,398
4,838(税込)
当日出荷
44791305CS067A-LG約0.33外形:ネジ径A:NO2.8(全体の動き)426
4,428
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791314CS067A-LR約0.33外形:ネジ径A:NO2.8(全体の動き)406
4,807
4,798
5,278(税込)
当日出荷
44791330CS067A-R約0.33外形:ネジ径A:NO2.8(全体の動き)406
4,428
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791339CS067B約0.33外形:ネジ径B:NC2.8(全体の動き)426
4,048
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791348CS067B-L約0.33外形:ネジ径B:NC2.8(全体の動き)426
4,428
4,398
4,838(税込)
当日出荷
44791357CS087A約0.33外形:ネジ径A:NO2.8(全体の動き)43.58
4,048
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791366CS087A-L約0.33外形:ネジ径A:NO2.8(全体の動き)43.58
4,428
4,398
4,838(税込)
当日出荷
44791375CS087A-LR約0.33外形:ネジ径A:NO2.8(全体の動き)49.58
4,807
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791384CSH121A-A約0.32外形:ネジ径A:NO2.8(全体の動き)54.512
6,199
6,198
6,818(税込)
当日出荷
44791400CSH121A-AL約0.32外形:ネジ径A:NO2.8(全体の動き)54.512
6,578
6,498
7,148(税込)
当日出荷
44791409CSH121A-APL約0.32外形:ネジ径A:NO2.8(全体の動き)54.512
6,578
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791418CSH121B-A約0.32外形:ネジ径B:NC2.8(全体の動き)54.512
6,199
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791427CSH121B-AL約0.32外形:ネジ径B:NC2.8(全体の動き)54.512
6,578
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791436CSHP085A約0.32外形:ネジ径A:NO2.8(全体の動き)62.58
11,132
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791445CSHP085A-L約0.32外形:ネジ径A:NO2.8(全体の動き)62.58
11,511
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791454CSHP085B約0.32外形:ネジ径B:NC2.8(全体の動き)62.58
11,132
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791470CSHP085B-L約0.32外形:ネジ径B:NC2.8(全体の動き)62.58
11,511
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791479CSJ055A約0.33外形:ネジ径A:NO2.8(全体の動き)425
3,542
3,500
3,850(税込)
当日出荷
44791488CSJ055A-L約0.33外形:ネジ径A:NO2.8(全体の動き)425
3,921
3,898
4,288(税込)
当日出荷
44791497CSJ055A-LR約0.33外形:ネジ径A:NO2.8(全体の動き)405
4,301
4,298
4,728(税込)
当日出荷
44791506CSJS50A約0.33外形:ストレートA:NO2.8(全体の動き)425
3,542
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791515CSJS50A-L約0.33外形:ストレートA:NO2.8(全体の動き)425
3,921
3,898
4,288(税込)
当日出荷
44791524CSK087A約0.33外形:ネジ径A:NO5(全体の動き)54.58
4,554
4,498
4,948(税込)
当日出荷
44791540CSK087A-L約0.33外形:ネジ径A:NO5(全体の動き)54.58
4,934
4,898
5,388(税込)
当日出荷
44791549CSK087B約0.33外形:ネジ径B:NC5(全体の動き)54.58
4,554
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791558CSK087B-L約0.33外形:ネジ径B:NC5(全体の動き)54.58
4,934
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791567CSM105CA約0.32外形:ネジ径A:NO1.5(全体の動き)21.510
4,301
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791576CSM105CA-L約0.32外形:ネジ径A:NO1.5(全体の動き)21.510
4,680
4,598
5,058(税込)
当日出荷
44791585CSMP105CA-L約0.32外形:ネジ径A:NO1.5(全体の動き)24.710
5,060
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791594CSP087A-AL約0.33外形:ネジ径A:NO2.8(全体の動き)52.88
5,566
5,498
6,048(税込)
当日出荷
44791610CSS60A約0.33外形:ストレートA:NO2.8(全体の動き)426
3,669
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791619CSS60A-L約0.33外形:ストレートA:NO2.8(全体の動き)426
4,048
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791628CSS60A-LR約0.33外形:ストレートA:NO2.8(全体の動き)406
4,428
4,398
4,838(税込)
当日出荷
44791637CSS80A約0.33外形:ストレートA:NO2.8(全体の動き)43.58
3,669
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791646CSS80A-L約0.33外形:ストレートA:NO2.8(全体の動き)43.58
4,048
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする