高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ]

高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] - Metrol(メトロール)高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] - Metrol(メトロール)高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] - Metrol(メトロール)高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] - Metrol(メトロール)高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] - Metrol(メトロール)高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] - Metrol(メトロール)

「高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ]」は、最上位機種として高い精度と耐久性を誇ります。
アンプは不要で、微小な0.5µmの繰返し精度が特徴です。
保護等級IP67という高い防護性能は水や油、クーラントの環境でも安定した検出を可能にします。
接触式のため実現できる安定性と精度は、製造工程の効率化やラインのダウンタイム削減に大いに貢献します。
さらに、誤信号による判定ミスや停止を減らすことができ、微小変位の連続検知も可能です。
電源電圧や自己発熱による信号点のドリフトがなく、定格範囲内で使用することで300万回という長寿命を実現します。

用途
あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
半導体検査テーブルの原点出しや印刷機械ドラムのズレ検知
薄い板金の2枚取り防止
パルスモーターの駆動原点出し
平面研削盤のワーク寸法計測や研削盤の砥石摩耗検出
使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型ケーブル長(m)3寿命接点精度:300万回ケーブル耐油性2芯Φ5繰返し精度(μm)0.5引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受けIP等級IP67ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
ストローク(mm)
幅(mm)
全長(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44791795P10DA-ALナット2個3(全体の動き)-49.8外形:ネジ径
10,810
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
44791804P10DB-Aナット2個3(全体の動き)-42外形:ネジ径
10,178
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
44791820P10DLB-ALナット2個10(全体の動き)-70外形:ネジ径
13,409
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
44791829P10DA-Tナット2個10(全体の動き)-49.8外形:ネジ径
10,178
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791838P10DA-TLナット2個10(全体の動き)-49.8外形:ネジ径
10,810
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791847P10DA-Aナット2個3(全体の動き)-49.8外形:ネジ径
10,178
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
44791856P10DLB-Aナット2個10(全体の動き)-70外形:ネジ径
12,776
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
44791865P10DB-Tナット2個3(全体の動き)-42外形:ネジ径
10,178
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
44791978P11DMB-DULD-3(全体の動き)1838外形:角形
13,535
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791987P11DDB-DLD-3(全体の動き)1838外形:角形
13,535
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
44791996P11DDB-DULD-3(全体の動き)1838外形:角形
13,535
12,980
14,278(税込)
当日出荷
44792005P11DMB-DLD-3(全体の動き)1838外形:角形
13,535
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
44792014P11EDB-DULD-5(全体の動き)1838外形:角形
13,535
12,980
14,278(税込)
当日出荷
44792030P11DDB-DU-3(全体の動き)1838外形:角形
12,903
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
44792039P11DDB-FULD-3(全体の動き)1838外形:角形
17,330
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする