耐熱形タッチスイッチ[HTシリーズ]

耐熱形タッチスイッチ[HTシリーズ] - Metrol(メトロール)耐熱形タッチスイッチ[HTシリーズ] - Metrol(メトロール)耐熱形タッチスイッチ[HTシリーズ] - Metrol(メトロール)耐熱形タッチスイッチ[HTシリーズ] - Metrol(メトロール)

タッチスイッチHTシリーズは、200℃の高温環境でも使用可能なメトロール独自技術で開発した位置決めスイッチです。
金型や射出成形機といった高温環境での位置決めや開閉確認に適用可能で、幅広い業界から支持を得ています。
この高温環境に適用するために、耐熱用部品、高温用接着剤、耐熱ケーブルを特別に設計・採用しています。
最高使用温度150℃/200℃と高温環境に対応
耐熱用プラスチック部品・高温用接着剤・耐熱コードを特別に採用
高温環境下での位置決めや開閉確認に幅広く使用されている

用途
あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
樹脂成形金型のエジェクターピンの戻り検出
射出成形機のバブルゲートの開閉確認
タイプ外形:ネジ径使用温度範囲(℃)0~200 (氷結ないこと)ケーブル長(m)2材質(ケース)SUS303寿命接点精度:300万回ケーブル耐熱性2芯Φ2.8AWG24相当繰返し精度(μm)10引張強度(N)30LEDLED無し振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向材質(コンタクト)SUS HRC曲半径R28RoHS指令(10物質対応)対応動作形態A:NOケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ストローク(mm)
全長(mm)
ねじピッチ
接触力
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品単体画像44791768HT-BP060A0.8(全体の動き)47.8M6min 6N max 13N6
16,571
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
製品単体画像44791777HT-CS067A2.8(全体の動き)45.5M6×0.751N6
18,090
17,980
19,778(税込)
当日出荷
製品単体画像44791786HT-STM82A0.3(全体の動き)19.58M10×0.751N10
17,836
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする