超小型 高精度タッチスイッチ[PTシリーズ]

超小型 高精度タッチスイッチ[PTシリーズ] - Metrol(メトロール)超小型 高精度タッチスイッチ[PTシリーズ] - Metrol(メトロール)超小型 高精度タッチスイッチ[PTシリーズ] - Metrol(メトロール)超小型 高精度タッチスイッチ[PTシリーズ] - Metrol(メトロール)超小型 高精度タッチスイッチ[PTシリーズ] - Metrol(メトロール)超小型 高精度タッチスイッチ[PTシリーズ] - Metrol(メトロール)超小型 高精度タッチスイッチ[PTシリーズ] - Metrol(メトロール)超小型 高精度タッチスイッチ[PTシリーズ] - Metrol(メトロール)

高精度タッチスイッチPTシリーズは、その外径M5×全長17mmの超小型サイズで世界最小級を誇ります。
この超小型が限られた取付スペースでも問題なく取り付けを可能にし、機械の小型化を実現します。
半導体製造プロセスから自動車業界、金型、医療機器など、幅広い設備で活躍します。

用途
あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
M5またはΦ5、最短17mmというコンパクトなサイズ
1μm/3μmから選べる動作点の繰返し精度(レンジ)
小型ながらも機械的・電気的に300万回の耐久性を誇る
限られたスペースでも「精密位置決め」「原点出し」が可能
ストローク(mm)1.5(全体の動き)使用温度範囲(℃)0~80(結露なきこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS303寿命接点精度:300万回振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)材質(コンタクト)SUS HRC45外径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受けロッド先端形状プランジャ式ケーブル形状ストレート応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
全長(mm)
タイプ
ねじピッチ
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44792048PTP5M3CB-Bナット2個27.5外形:ネジ径M5×0.52
7,970
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
44792057PT5M1WAナット2個21.5外形:ネジ径M5×0.50.5
7,337
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
44792066PT5M1WA-Lナット2個21.5外形:ネジ径M5×0.50.5
7,716
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
44792075PT5M1CB-Lナット2個18.5外形:ネジ径M5×0.52
8,349
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
44792084PT5M1WB-Lナット2個18.5外形:ネジ径M5×0.50.5
7,716
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
44792100PT5S1CB-18.5外形:ストレートΦ52
7,590
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
44792109PT5M1CBナット2個18.5外形:ネジ径M5×0.52
7,970
7,898
8,688(税込)
当日出荷
44792118PT5M1WBナット2個18.5外形:ネジ径M5×0.50.5
7,337
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
44792127PT5S1WA-21.5外形:ストレートΦ50.5
6,958
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
44792136PT5S1WA-L-21.5外形:ストレートΦ50.5
7,337
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
44792145PT5S1WB-18.5外形:ストレートΦ50.5
6,958
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
44792154PT5S1CB-L-18.5外形:ストレートΦ52
7,970
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
44792170PTP5M1CBナット2個25外形:ネジ径M5×0.52
8,602
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
44792179PTP5M1CB-Lナット2個25外形:ネジ径M5×0.52
8,981
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
44792188PTP5S1CB-25外形:ストレートΦ52
8,223
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
44792197PTP5S1CB-L-25外形:ストレートΦ52
8,602
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
44792206PT5M3WA-Lナット2個21.5外形:ネジ径M5×0.50.5
6,451
6,398
7,038(税込)
当日出荷
44792215PT5M3WB-Lナット2個18.5外形:ネジ径M5×0.50.5
6,451
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
44792224PT5S3WA-L-21.5外形:ストレートΦ50.5
6,072
5,998
6,598(税込)
当日出荷
44792240PT5S3WB-L-18.5外形:ストレートΦ50.5
6,072
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする