スプリングプランジャ タッチスイッチ[SPシリーズ]

スプリングプランジャ タッチスイッチ[SPシリーズ] - Metrol(メトロール)スプリングプランジャ タッチスイッチ[SPシリーズ] - Metrol(メトロール)スプリングプランジャ タッチスイッチ[SPシリーズ] - Metrol(メトロール)スプリングプランジャ タッチスイッチ[SPシリーズ] - Metrol(メトロール)

スプリングプランジャタッチスイッチ【SPシリーズ】は、スプリングプランジャとタッチスイッチの機能を一つにまとめた1台2役の位置決めタッチスイッチです。
ワークの跳ね出しと出力信号を同時に行うことが可能で、部品点数の節減により機械の小型化を実現しています。
スプリングプランジャと位置決めスイッチを一体化
部品点数と設計工数の削減により機械の小型化が可能
動作までの動きが大きく、動作後の動きが少ないことで、信号設定が容易で、押しすぎによる破損リスクを減らす

用途
あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
板金の跳ね出し確認に最適。板金を跳ね出し、確認信号を同時に出力。
仕様当て方:直進ストローク(mm)3(全体の動き)全長(mm)40タイプ外形:ネジ径使用温度範囲(℃)0~80 (氷結ないこと)ケーブル長(m)2材質(ケース)SUS303寿命接点精度:300万回ケーブル耐油性2芯Φ2.8繰返し精度(μm)10引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向材質(コンタクト)SUS HRC50~55曲半径R7接触力8N(max.11N)コンタクト形状端面 SR1.25RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け動作形態A:NOIP等級IP40ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
LED
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44792249SP060AM6(並目)LED無し6
3,588
3,500
3,850(税込)
当日出荷
44792258SP080A-LM8(並目)LED付き8
4,002
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
44792267SP060A-LM6(並目)LED付き6
4,002
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
44792276SP080AM8(並目)LED無し8
3,588
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする