曜日別特売

ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ]

ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ] - Metrol(メトロール)ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ] - Metrol(メトロール)ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ] - Metrol(メトロール)ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ] - Metrol(メトロール)

ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ]は、ストッパボルトとタッチスイッチの2役を一体化したタッチスイッチです。
これにより、ワークの停止と確認信号の両方を同時に実現でき、従来必要だった仲介機構も省略、機械の小型化を可能にします。
また、スイッチがカートリッジ式なのでメンテナンスも容易で、スイッチ部が破損した場合でも簡単にボルトから取り外すことができます。
ワークの停止と確認信号の出力を一体化
仲介機構の省略で機械の小型化が可能
カートリッジ式スイッチで簡単なメンテナンス

用途
あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
搬送装置の前進端/後進端確認(端面が焼入れされているのでストッパとしても機能)
ハンドプレスの圧入確認(停止位置の調整と圧入信号の出力)
仕様当て方:直進ストローク(mm)0.7(全体の動き)タイプ外形:ネジ径使用温度範囲(℃)0~80 (氷結ないこと)ケーブル長(m)2材質(ケース)SUS303寿命接点精度:1000万回ケーブル耐油性2芯Φ2.8コードプロテクタ付(取外可)繰返し精度(μm)10引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向材質(コンタクト)SUS HRC40~50曲半径R7接触力2Nコンタクト形状端面 SR0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け動作形態A:NOIP等級IP65ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ねじピッチ
LED
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44792285STE080PA-L58.2M8(並目)LED付き8
4,060
3,998
4,398(税込)
当日出荷
44792294STE060PA-L51.7M6(並目)LED付き6
3,841
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
44792310STE060PA51.7M6(並目)LED無し6
3,427
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
44792319STE080PA58.2M8(並目)LED無し8
3,645
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする