ミニストッパスイッチ[STMシリーズ]

ミニストッパスイッチ[STMシリーズ] - Metrol(メトロール)ミニストッパスイッチ[STMシリーズ] - Metrol(メトロール)ミニストッパスイッチ[STMシリーズ] - Metrol(メトロール)ミニストッパスイッチ[STMシリーズ] - Metrol(メトロール)ミニストッパスイッチ[STMシリーズ] - Metrol(メトロール)ミニストッパスイッチ[STMシリーズ] - Metrol(メトロール)ミニストッパスイッチ[STMシリーズ] - Metrol(メトロール)ミニストッパスイッチ[STMシリーズ] - Metrol(メトロール)

STMシリーズは、焼き入れストッパ面を持つ超小型タッチスイッチです。
最小でΦ8、L寸8mmの超小型サイズを実現し、狭い取付スペースにも適応することが可能です。
そのコンパクトなサイズと機能性は、機械の小型化とコストダウンに寄与します。

用途
あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
最小サイズΦ8×8mm、焼き入れストッパ面を装備
狭いスペースにも適合し、機械の小型化を可能にする
直進当り用と偏角当り用の2種類
防水型(IP67)は、可動部だけでなくストッパ面も防塵機能を持つ
可動部はフリクションレスの板バネを使用、可動部のカジリを防止
取付基準寸法精度が高く、交換作業が容易
使用温度範囲(℃)0~80(結露なきこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS HRC45寿命接点精度:1000万回繰返し精度(μm)10振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)材質(コンタクト)SUS HRC50~RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け衝撃エネルギー0.2J(耐衝撃エネルギー)動作形態A:NOケーブル形状ストレート応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
ストローク(mm)
全長(mm)
タイプ
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44792328STM11A-0.5(全体の動き)8.53外形:ストレートΦ8
2,829
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
44792337STM11A-L-0.5(全体の動き)15.53外形:ストレートM10×0.75
3,243
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
44792346STM12A-0.5(全体の動き)15.53外形:ストレートΦ8
3,013
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
44792355STM12A-L-0.5(全体の動き)15.53外形:ストレートΦ8
3,427
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
44792364STM31Aスパナ、ナット1個0.5(全体の動き)8.53外形:ネジ径M10×0.75
3,094
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
44792380STM32Aスパナ、ナット2個、歯付座金1個0.5(全体の動き)15.53外形:ネジ径M10×15
3,370
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
44792389STM32A-Lスパナ、ナット2個、歯付座金1個0.5(全体の動き)15.53外形:ネジ径M10×15
3,784
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
44792398STM35Aスパナ、ナット1個0.5(全体の動き)11.53外形:ネジ径M10×11
3,312
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
44792407STM36Aスパナ、ナット2個、歯付座金1個0.5(全体の動き)18.53外形:ネジ径M10×18
3,576
3,500
3,850(税込)
当日出荷
44792416STM36A-Lスパナ、ナット2個、歯付座金1個0.5(全体の動き)18.53外形:ネジ径M10×18
3,990
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
44792425STM82Aナット2個、歯付座金1個0.3(全体の動き)19.88外形:ネジ径M10×19.5
4,036
3,998
4,398(税込)
当日出荷
44792434STM82A-Lナット2個、歯付座金1個0.3(全体の動き)19.88外形:ネジ径M10×19.5
4,450
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする