YAMAZEN(山善)
ダイニングこたつ用 掛け布団
ダイニングこたつ専用のこたつ布団。どのシーンにも合うシンプルなデザイン。和室でも違和感なく使用できます。裏地は触り心地の良いボア調。リモコン収納ポケット付き。
用途
ダイニングこたつ用こたつ布団として。コタツ/こたつ布団/コタツ布団/掛け布団/掛布団/ダイニングコタツ/ダイニングこたつ/こたつ用掛け布団
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
適合サイズ(cm)
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44757940
KY-GND801(GY)
1.7
正方形
(こたつ)80×80
230×230
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44757949
KY-GND1351(GY)
2.4
長方形
(こたつ)80×135
230×285
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください