家具調こたつ 継脚付き

家具調こたつ 継脚付き - YAMAZEN(山善)家具調こたつ 継脚付き - YAMAZEN(山善)家具調こたつ 継脚付き - YAMAZEN(山善)家具調こたつ 継脚付き - YAMAZEN(山善)家具調こたつ 継脚付き - YAMAZEN(山善)家具調こたつ 継脚付き - YAMAZEN(山善)家具調こたつ 継脚付き - YAMAZEN(山善)家具調こたつ 継脚付き - YAMAZEN(山善)

継脚付きで高さ調節が可能。天然木で高級感たっぷりの家具調こたつ。ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと体の芯まで暖めます。
温度はヒーター本体のつまみを回して弱から強を無段階で調節可能。運転のON/OFFは手元の入切スイッチで行います。
ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。高さ調節ができる継脚は、専用のねじ回しで簡単に取付ができます。天板ラウンド加工。コード収納ボックス・コードフック・天板固定ネジ付き。

用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。炬燵/家具/テーブル/リビング/ヒーター/暖房/こたつ/おしゃれ/シンプル材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木電源コード(m)3電源コード中間入切スイッチ高さ調節継脚:36/41(cm)内容量1台
注意
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※こたつ布団は付属しません。別途お買い求めください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
型番
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44757958GKR-802H(MB)300(ヒーター)MS-303H80×80×36-41
オープン
16,900
18,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44757967GKR-1052H(MB)300(ヒーター)MS-303H105×75×36-41
オープン
17,900
19,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79856755WG-1055H(MB)300(ヒーター)MS-303H105×75×36-41
オープン
16,900
18,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
50606528GMK-802H(NB)300(ヒーター)MS-303H80×80×36-41
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
50606537GMK-1052H(NB)300(ヒーター)MS-303H105×75×36-41
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
44757976GKR-F1202H(MB)510(ヒーター)MSU-501H120×80×36-41
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
50606546GMK-F1202H(NB)510(ヒーター)MSU-501H120×80×36-41
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする