TOPLAND
コンパクトセラミックヒーター
温風調整3段階。脱衣所やトイレ、デスク下のパーソナルスペースで大活躍。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心。
用途
セラミックファンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
質量(g)
880
消費電力(W)
最大600
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.5
機能
人感センサー、チャイルドロック
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
13.6×11.7×20.2
温風機能
3段階
感知距離(m)
(人感センサー)2
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44758405
SC-CH63WT
ホワイト
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
44758414
SC-CH63BK
ブラック
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください