じょうごの要らない湯たんぽ 日本製

じょうごの要らない湯たんぽ 日本製 - マルカじょうごの要らない湯たんぽ 日本製 - マルカじょうごの要らない湯たんぽ 日本製 - マルカじょうごの要らない湯たんぽ 日本製 - マルカじょうごの要らない湯たんぽ 日本製 - マルカじょうごの要らない湯たんぽ 日本製 - マルカじょうごの要らない湯たんぽ 日本製 - マルカじょうごの要らない湯たんぽ 日本製 - マルカ

注水、排水しやすい大きな注ぎ口。じょうご要らずの注ぎやすい大口タイプ。直火・IH・ストーブ・バーナー対応。お湯の入れ替え不要なので前日の冷めた湯をそのまま再加熱可能。予備パッキン付き。

用途冬の寒さ対策に。湯たんぽとして。ゆたんぽ/湯タンポ/トタン製湯たんぽ/トタン製湯タンポ/ゆたんぽ/湯タンポ/湯たんぽ/IH対応/ガス火対応/直火対応/温活/妊活/冷え症/安眠グッズ/快眠グッズ/防寒/暖房/アウトドア/レジャー/キャンプ/省エネ/エコ/節電/冬/銀色/シルバー材質溶融亜鉛メッキ鋼板、真鍮、合成ゴム内容量1個
注意
※熱湯の入った湯たんぽは高温です。必ず軍手やミトンをお使いください。
※キャップは必ず上向きで使用してください。
※湯たんぽ本体:日本製、袋:中国製
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
容量(L)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44758448NJ-22予備パッキン7002.229×21.5×8.7
オープン
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
44758457NJF-22湯たんぽ袋、予備パッキン7002.229×21.5×8.7
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
44758466NJ-34予備パッキン9003.432.5×24×9.6
オープン
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
44758475NJF-34湯たんぽ袋、予備パッキン9003.432.5×24×9.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44758475NJF-3457251769NJF-34NJF-34 NEWじょうごの要らない湯たんぽ 3.4L 袋付 マルカ 57251769NEWじょうごの要らない湯たんぽ 3.4L 袋付マルカ1個(3.4L)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする