スモーキング大容量タイプ

スモーキング大容量タイプ - CONDOR(山崎産業)スモーキング大容量タイプ - CONDOR(山崎産業)スモーキング大容量タイプ - CONDOR(山崎産業)スモーキング大容量タイプ - CONDOR(山崎産業)スモーキング大容量タイプ - CONDOR(山崎産業)スモーキング大容量タイプ - CONDOR(山崎産業)

大容量のボトルを採用、回収頻度を大幅に削減できます。
収容目安約1000本(紙巻きたばこ+加熱式たばこで試算)~約2000本(紙巻きたばこで試算)
大勢の人が集まる施設の喫煙コーナーで大活躍します。
消煙機構を採用している為、タバコの煙がほとんど出ない構造です。
消煙ジョウゴはフッ素樹脂塗装により、防汚性が高く、メンテナンスも簡単です。

材質ボディ・プレート:スチールアクリル焼付塗装、ジョウゴ:スチールフッソ樹脂塗装、灰皿ボトル:ステンレスボディ:アイボリー、プレート:グレー容量(L)25内容量1台
注意
※水抜き穴はありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用場所
容量(L)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44790280SM-J1屋外2510.5400×340×750
オープン
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44790289SM-J2屋内258.1400×340×670
オープン
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする