CONDOR(山崎産業)
コンドル トイレブラシ(ケース付O型)
すっきりスマートなケース付きブラシ。
材質
ボディ:PP、ブラシ:ナイロン不織布
色
ホワイト
質量(g)
200
シリーズ
コンドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×127×380
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44790298
CL800-000X-MB
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください