曜日別特売

消毒マット セット(シリコン)

消毒マット セット(シリコン) - CONDOR(山崎産業)消毒マット セット(シリコン) - CONDOR(山崎産業)消毒マット セット(シリコン) - CONDOR(山崎産業)消毒マット セット(シリコン) - CONDOR(山崎産業)消毒マット セット(シリコン) - CONDOR(山崎産業)消毒マット セット(シリコン) - CONDOR(山崎産業)消毒マット セット(シリコン) - CONDOR(山崎産業)消毒マット セット(シリコン) - CONDOR(山崎産業)

これからの衛生対策に!
菌やウイルスの持ち込みは足元から防ぐ。
菌やウイルスは人の出入りによって、屋内へ持ちこまれるリスクがあります。
そこで、これからの衛生対策として注目されているのが足元の消毒。入口に消毒ゾーンを設置することで、足元からの菌やウイルスの持ち込み、そして施設内の汚染対策が行えます。
マットとシリコンマットベースの2層式。
耐薬品性の高いシリコン素材のマットベース。

材質マット:PP、ベース:シリコン防炎性能試験番号E.2190079内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44790456F-38-S6BS-G20グリーン600×900
55,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
44790474F-38-S12BS-G18グリーン900×1200
110,900
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
44790465F-38-S6BS-BR20ブラウン600×900
55,400
取扱い終了
44790490F-38-S12BS-BR18ブラウン900×1200
110,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする