CONDOR(山崎産業)
万能ブラシN・EX用ヘッド
エアコンのルーバーなど、天井のなど、天井付近のホコリを楽に落とします。
アルミハンドル1.55m(CL606-000NーMB)に取り付けできます。
用途
エアコン・天井のホコリ落としに
材質
ワイヤー:亜鉛メッキ、毛:PET、グリップ:PE・PP
質量(g)
114
幅W×全長(mm)
250×310
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44790614
FU749-000U-SP
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください