CONDOR(山崎産業)
フロアラボ ワックスワイパーN-300 シートタイプ
手を汚さずらくらくワックスがけ。
使い切り特殊厚手シート付き。
付属品
使い切り特殊厚手シート 1枚
材質
グリップ:ポリプロピレン(抗菌加工)、グリップストッパー:熱可塑性エラストマー、ハンドル:アルミ合金・スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、柄入れ:ポリカーボネート、プレート:ABS樹脂、ワニ口:ポリエチレン・EVA樹脂、クッション:熱可塑性エラストマー、シート:ポリプロピレン・ポリエチレン・パルプ
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×100×710-1165
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44790666
-
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください