CONDOR(山崎産業)
フローリングワイパーN-300E AL
ミクロの繊維が細かいホコリや髪の毛をキャッチ!
両面使えて経済的。
軽くて丈夫!アルミ伸縮柄。
便利な2ウェイタイプ。化学モップとの差替え可能。(クッションを外して使用)
取替シート5枚入
用途
たたみ、クッションフロア等に
種別
伸縮柄
材質
グリップ・スリーブ:ポリエチレン・EVA樹脂、ハンドル(柄):アルミパイプ、プレート:ポリエチレン・EVA樹脂、クッション:発泡ポリエチレン、シート:PET・レーヨン
質量(g)
270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×105×735-1180
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44790727
-
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください