YS.フローリングワイパー300E 5P

YS.フローリングワイパー300E 5P - CONDOR(山崎産業)

手を汚さず清潔おそうじ。
取替シート5枚入
使い切りシートでいつも清潔。両面使えて経済的。
吸水性のあるレーヨンとミクロの繊維が細かいホコリ、髪の毛をキャッチ。
便利な2ウェイタイプ。化学モップとの差し替え可能。

付属品20×30cmシート 5枚材質ハンドル(グリップ):ポリエチレン、ハンドル(パイプ):スチール(ポリプロピレン被覆)、プレート:ポリエチレン・EVA樹脂、クッション:ポリエチレン、シート:ポリエステル・レーヨン質量(g)315寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×105×1110商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44790736-
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする