CONDOR(山崎産業)
Satto(サット) フローリングワイパー
ワイドクリップで厚手シートもしっかりキャッチ。
ヘッドのみになります。
別売ハンドル(satto 伸縮アルミハンドル・伸縮アルミハンドル3段・ジョイントアルミハンドル)使うと立ったまま楽にお掃除できます。
付属品
シート3枚入
材質
本体:ポリプロピレン・エラストマー樹脂、シート:ポリエステル
質量(g)
202
シリーズ
Satto(サット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
263×107×183
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44790745
-
¥
650
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください