曜日別特売

Satto(サット) ジョイントアルミハンドル ホワイト

Satto(サット) ジョイントアルミハンドル ホワイト - CONDOR(山崎産業)Satto(サット) ジョイントアルミハンドル ホワイト - CONDOR(山崎産業)Satto(サット) ジョイントアルミハンドル ホワイト - CONDOR(山崎産業)

Satto各種ヘッド用のハンドル。 ワンタッチで着脱。
対応可能ヘッド:Satto(サット) フローリングワイパー、Satto(サット) ガラス&網戸ワイパー、Satto(サット) タイルブラシ、Satto(サット) ユニットバスボン、Satto(サット) バススポンジ、Satto(サット) リビング払い、Satto(サット) ブルーム、Satto(サット) ウォータースクイジー
継柄を減らして長さの調節が可能です。

種別継柄式材質グリップ:ポリプロピレン、ジョイントパイプ:アルミ合金、ジョイント:ポリアセタールホワイト質量(g)165シリーズSatto(サット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×1015繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44790770-
650
589
648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする