曜日別特売

コンドル フローリング用ドライシートE

コンドル フローリング用ドライシートE - CONDOR(山崎産業)

汚れに気づいたらサッとお掃除。
髪の毛・ホコリをキャッチ。
毎日のちょっと掃除に

材質ポリエステル、着塵剤:流動パラフィン・抗菌剤質量(g)3.2タイプドライシリーズコンドル寸法(幅W×奥行D)(mm)200×300商品タイプ取替シート繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44790788-
198
189
208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする