曜日別特売

ライフクリーン スナップモップN

ライフクリーン スナップモップN - CONDOR(山崎産業)

各種タイルや床の水拭き・ワックス塗りに。 糸の取り替えが簡単。
ヘッド・糸押さえ一体のシンプルなデザイン。
水拭き・ワックス塗りなどがこれ一本でできます。

材質ハンドル(グリップ):ポリエチレン、ハンドル(パイプ):スチール(ポリプロピレン被覆)、ヘッド:ポリプロピレン、フック:ポリエチレン、モップ糸:ポリエステル50%・レーヨン50%質量(g)540寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×30×1010-1520商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44790806-
2,080
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする