ライフクリーン スナップモップN

ライフクリーン スナップモップN - CONDOR(山崎産業)

各種タイルや床の水拭き・ワックス塗りに。 糸の取り替えが簡単。
ヘッド・糸押さえ一体のシンプルなデザイン。
水拭き・ワックス塗りなどがこれ一本でできます。

種別スペア材質モップ糸:ポリエステル50%・レーヨン50%幅(mm)モップ:240質量(g)130シリーズライフクリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×40×200繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44790815-
748
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする