曜日別特売

フロアラボ ハイマジックドライモップ

フロアラボ ハイマジックドライモップ - CONDOR(山崎産業)フロアラボ ハイマジックドライモップ - CONDOR(山崎産業)

超極細繊維で、皮脂汚れ髪の毛を取り、ツヤまでよみがえる。から拭き用。
ループパイルで髪の毛も逃がさない。
カットパイルで小さなホコリもキャッチ。
新機構「ヘッドロック」清掃場所に合わせてヘッド部分を固定、解除できる。
立てかけても倒れにくいグリップストッパー付き。
スペアはフロアラボ ハイマジックドライモップ 300 スペアをご使用ください。

種別1本柄材質グリップ:ポリプロピレン(抗菌加工)、グリップストッパー:熱可塑性エラストマー、ハンドル:スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、柄入れ:ポリプロピレン、ジョイントストッパー:ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、モップ糸:ポリエステル・ナイロン幅(mm)350寸法(mm)拭き:200×350質量(g)370タイプ300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×1120繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44790849-
2,080
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする