CONDOR(山崎産業)
コンドル ハイマジックマルチワイパー
超極細繊維で、皮脂汚れや砂ボコリもすっきり!
ドライモップやウェットモップも装着できる。
用途に合わせてシート~モップ糸が変えられます。
寸法(mm)
スペア:210×320
シリーズ
コンドル
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44790858
-
伸縮柄
407
N-300
300×110×720-1170
¥
2,080
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
44790867
-
1本柄
460
300
260×110×1110
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください