CONDOR(山崎産業)
コンドル ハイマジックウェットモップ
超極細繊維で、油汚れこびりつきもかき取る! 水拭き用。
吸水性バツグン結露取りにも
幅木やスミもキレイに
寸法(mm)
スペア:260×130
シリーズ
コンドル
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
材質
質量(g)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44790876
-
伸縮柄
グリップ・スリーブ:ポリエチレン・EVA樹脂、ハンドル(柄):アルミパイプ、プレート:ポリプロピレン、柄入れ:ポリプロピレン、モップ糸:組成ポリエステル・ナイロン
282
N-300
260×140×730-1180
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
44790885
-
1本柄
ハンドル(グリップ):ポリエチレン、ハンドル(パイプ):スチール(ポリプロピレン被覆)、プレート:ポリプロピレン、柄入れ:ポリプロピレン、モップ糸:ポリエステル・ナイロン
349
300
260×150×1110
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください