CONDOR(山崎産業)
コンドル トイレ床用ワイパーJ
今お使いのトイレシートが使える。
手を汚さずにトイレの奥までかがまずキレイ。
便利なフック付き。
伸縮柄が便利。
小回りがヘッド。360度回転ヘッドなのでスイスイ・ラクラク!
便器の際まで清掃可能。
材質
グリップ:ポリアセタール(抗菌加工)、ハンドル(柄):アルミニウム合金、柄入れ:ポリアセタール、プレート:ポリプロピレン(抗菌加工)、クッション:EVA樹脂、フック:ABS樹脂
質量(g)
110
シリーズ
コンドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×80×480-610
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44790894
-
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください