CONDOR(山崎産業)
Satto(サット) ガラス&網戸ワイパー
窓ガラスの水拭き、水切り、網戸洗い1本2役。
各社共通サイズのガラス用ウェットシートが使用できます。
別売:SATTO アルミハンドルを使うと高所のお掃除に便利です。
種別
本体
材質
グリップ:ポリプロピレン、プレート(先ゴム付):ポリプロピレン+エラストマー樹脂、スポンジ部・ファスナー:ナイロン、スポンジ:発泡ポリウレタン、マイクロファイバー不織布:ポリエステル、ナイロン
幅(mm)
230
質量(g)
97
シリーズ
Satto(サット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×70×239
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44790910
-
¥
650
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください