CONDOR(山崎産業)
Satto(サット) バススポンジ
浴室の汚れをマイクロファイバーでしっかり落とす。
マイクロファイバーが浴室の壁、天井の汚れを一掃。
使いやすさアップ。角度調整付。
用途
浴室の壁、天井用に
種別
PP(本体)
材質
ヘッド:ポリプロピレン、グリップ:ポリアセタール、ファスナー:ナイロン、スポンジ:発泡ポリウレタン、マイクロファイバー不織布:ポリエステル・ナイロン
質量(g)
105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×180×200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44790946
-
¥
700
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください