曜日別特売

Satto(サット) バススポンジ スペア

Satto(サット) バススポンジ スペア - CONDOR(山崎産業)Satto(サット) バススポンジ スペア - CONDOR(山崎産業)

浴室の汚れをマイクロファイバーでしっかり落とす。
マイクロファイバーが浴室の壁、天井の汚れを一掃。
使いやすさアップ。角度調整付。

用途浴室の壁、天井用に種別スペア材質ファスナー:ナイロン、スポンジ:発泡ポリウレタン、マイクロファイバー不織布:ポリエステル・ナイロン質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×180×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44790955-
450
399
439(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする