曜日別特売

コンドル スキマしなーるワイパー

コンドル スキマしなーるワイパー - CONDOR(山崎産業)コンドル スキマしなーるワイパー - CONDOR(山崎産業)コンドル スキマしなーるワイパー - CONDOR(山崎産業)コンドル スキマしなーるワイパー - CONDOR(山崎産業)コンドル スキマしなーるワイパー - CONDOR(山崎産業)コンドル スキマしなーるワイパー - CONDOR(山崎産業)コンドル スキマしなーるワイパー - CONDOR(山崎産業)

今お使いのフローリングシートが取り付けできる。
冷蔵庫下や、家具のスキマのホコリ取りに。
ハンドル(柄)がしなる為、かがまず楽にお掃除。
薄型ヘッドでせまいスキマも入り込む。(15mm)

用途冷蔵庫や家具の隙間のホコリ取りに付属品20×30cmシート×3枚材質ハンドル・ヘッド:ポリプロピレン(抗菌加工)、シート:ポリエステル質量(g)82シリーズコンドル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×700×12商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44790989-
980
889
978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする