CONDOR(山崎産業)
コンドル シルキーミニワイパーふんわりふるるN
すきまや階段、高い所のホコリをサッとおそうじ!
ヘッドが自由に動くので壁の隙間の奥やソファの下など狭い所もOK
ハンドル(柄)が伸縮するので手の届かなかった高いところもOK
用途
壁の隙間やソファの下、高所などに
材質
グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン、ハンドル(柄):アルミ合金、ヘッド:ポリプロピレン、柄入れ:ナイロン、シート:ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン
質量(g)
92
シリーズ
コンドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×175×495-760
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44790998
-
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください