CONDOR(山崎産業)
テクノクリーンエコ 座敷箒ペア
軽くて丈夫で掃きやすい。ちりとりがセット。
コンパクト収納タイプ。
弾力としなりがある「穂」の毛先で畳や床をやさしく掃けます。
用途
畳・床等の掃き掃除に
材質
ハンドル(柄):天然木(ポリエチレンカバー・抗菌加工)、甲:ポリエチレン、穂先:天然草、ちりとり:ポリプロピレン(抗菌加工)
長さ(mm)
730
幅(mm)
240
質量(g)
265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×45×730
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44791034
-
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください