コンドル ミニダストリー

コンドル ミニダストリー - CONDOR(山崎産業)コンドル ミニダストリー - CONDOR(山崎産業)コンドル ミニダストリー - CONDOR(山崎産業)コンドル ミニダストリー - CONDOR(山崎産業)コンドル ミニダストリー - CONDOR(山崎産業)コンドル ミニダストリー - CONDOR(山崎産業)コンドル ミニダストリー - CONDOR(山崎産業)コンドル ミニダストリー - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

ベランダの溝掃除に。
固さの違うW穂先できれいに掃除。
水切り機能付き。
チリトリはスコップとしても使用できます。
コンパクトに立てておけるのでベランダにすっきり収納できます。

用途ベランダの溝用に材質ちりとり:ポリプロピレン、ほうき(甲):ポリエチレン、ほうき(穂):ポリプロピレン長さ(mm)408質量(g)190シリーズコンドル幅(cm)78寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×105.2×408繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44791059-
980
899
989(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44791059
2024-06-24
用途: ベランダの狭い溝に!
卸売・小売業

ベランダ清掃の際の溝掃除にジャストフィット!こまめに清掃できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする